Sortiment s CM.130A a JET.6GM3

Č. pol.: JET6.M130A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JET6.M130A
EAN/GTIN 3148517274969
Číslo výrobcu JET6.M130A
Číslo L L60130 1585

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: JET6.M130A: Sortiment dodávaný s dílenským vozíkem se 6 zásuvkami JET.6GM3.

Rozsah dodávky:

  • 113A.10C Kombinovaný klíč, chromovaný 10'
  • 167A.13 Kleště na pojistné kroužky s vnějším upínáním, 10-25, 45° čelisti
  • 185.34L Extra dlouhé kleště, 340 mm
  • 167A.18 Kleště na pojistné kroužky s vnějším upínáním, 18-60, 45° čelisti
  • 169A.13 Kleště na pojistné kroužky s vnitřním upínáním, 12-25, 45° čelisti
  • 169A.18 Kleště na pojistné kroužky s vnitřním upínáním, 18-60, 45° čelisti
  • 181A.25 CPE Kleště nastavitelné, 250 mm
  • 185A.20CPE Kleště půlkulaté, s krytem, 20 cm
  • 187A.18CPE Kleště univerzální, s krytem, 18 cm
  • 188A.16CPE Kleště ploché, s krytem, 16 cm
  • 192A.16 CPE Diagonální boční štípací kleště, s krytem, 16 cm
  • 265.G18 Křížový sekáč s rukojetí, délka 180 mm
  • 200C.32 Zámečnické kladivo s kompozitní rukojetí, 32 mm
  • 208A.32 CBA Plastová palička, ocelová vložka, 32 mm
  • 247.G2 Prorážecí kladivo s rukojetí - průměr 2 mm
  • 247.G4 Prorážecí kladivo s rukojetí - průměr 4 mm
  • 249. G2 Děrovačka s rukojetí, 2 mm
  • 249.G4 Děrovačka s rukojetí, 4 mm
  • 980 Univerzální fréza, rovné ostří
  • 256.4 Přesná středicí děrovačka, prům. 4 mm
  • JET.6 GM3
  • 263.18 Profilový plochý sekáč, 180 mm
  • 44.JE12 Sada 12 otevřených klíčů v mm
  • 440.JE18 Sada 18 otevřených očkových klíčů v mm
  • 501A Nastavitelné kleště s dlouhými čelistmi
  • 603F Pila na kov z hliníku
  • 668A.8 10 bimetalových ručních pilových listů, 8 zubů/cm
  • 779.PBT Penový hořák
  • 89.JP8A Sada držáků s 8 klíči, metrické
  • 893B.213 Ocelový metr, 2 m/13 mm ABS
  • 840.F Kapesní nůž s pojistkou
  • AP8x125 Protwist® Šroubovák čtvercový, 8x125
  • AT3.5X100TVE Protwist® Šroubovák, 1000 V, pro šrouby s drážkou, Slim, 3,5x100
  • AT3. 5X75 Protwist® šroubovák, pro šrouby s drážkou, 3,5x75
  • AT4X100 Protwist® šroubovák, pro šrouby s drážkou, 4x100
  • AT4X100TVE Protwist® šroubovák, 1000 V, pro šrouby s drážkou, Slim, 4x100
  • AT5. Šroubovák Protwist® 5X100, pro šrouby s drážkou, 5,5x100
  • AT6. 5X150TVE Protwist® šroubovák, 1000 V, pro šrouby s drážkou, Slim, 6,5x150
  • ATD0X75 Protwist® šroubovák, PZ, 0x75
  • ATD1X100 Protwist® šroubovák, PZ, 1x100
  • ATD2X125 Protwist® šroubovák, PZ, 2x125
  • ATF6. 5X150 Protwist® šroubovák, pro šrouby s drážkou, 6,5x150
  • ATF8X200 Protwist® šroubovák, pro šrouby s drážkou, 8x200
  • ATP0X75 Protwist® Phillips® šroubovák, 0x75
  • ATP1X100 Protwist® Phillips® šroubovák, 1X100
  • ATP1x100TVE Protwist® šroubovák, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • ATP2X125 Protwist® šroubovák Phillips®, 2x125
  • ATP2x125TVE Protwist® šroubovák, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
  • AV. HT1C Protwist® šroubovák, zkoušečka napětí
  • R2NANO Sada s nástrčnými hlavicemi 1/4″, šestihran
  • str.161-5 Sortiment P12 s 1/2″ nástrčnými hlavicemi, 12hrannými + str.161B
  • STG 5 pilníků s dřevěnou rukojetí