Rozsiahly sortiment náradia pre elektrikárov v pojazdnom kufri, ktorý je odolný voči úderom. 2 veľké kolieska pomáhajú pri bezproblémovom prekonávaní schodov a neschodného terénu. Vyklopením 4 postranných nožičiek sa dosiahne zvýšená pozícia na odoberania náradia z kufra a navyše slúži kufor ako stúpadlo s protišmykovou úpravou.
Skrutkovač na skrutky s drážkou VDE: 1 ks Veľ. 3,5; 5,5; 6,5
Skrutkovač na skrutky Phillips VDE: 1 ks Veľ. 1; 2
Skrutkovač PZ drážka VDE-PlusMinus: 1 ks Veľ. 1; 2
Skrutkovač s úderovou koncovkou pre drážku: 1 ks veľ. 3,5
Elektrikárska vodováha: 1 ks veľ. 400 mm
Elektrikársky skladací meter: 1 ks veľ. 2 m
Sada vyrážačov otvorov: 1 ks
Súprava nástrojov slimVario® electric: 1 ks
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou v držiaku: 9-dielna (Veľ. 1,5 – 10 mm)
Univerzálny kľúč: 1 ks
Automatické odizolovacie kliešte: 1 ks veľ. 0,03 – 16 mm
2Krimpovacie kliešte na káblové koncovky: 1 ks veľ. 0,08 – 16 mm
2Krimpovacie kliešte na izolované káblové koncovky a kontakty: 1 ks veľ. 0,5 – 6 mm
2Nožnice na káble VDE: 1 ks veľ. 180 mm
Ploché zaoblené kliešte rovné VDE: 1 ks veľ. 200 mm
Bočné štiepacie kliešte VDE: 1 ks veľ. 160 mm
Vysokovýkonné bočné štiepacie kliešte VDE BiCut®: 1 ks veľ. 200 mm
Inštalatérske kliešte TriCut VDE: 1 ks veľ. 170 mm
Kliešťový kľúč: 1 ks č.
813770 veľ. 250
Nôž na odizolovanie káblov: 1 ks Veľ. 4 – 28 mm
Vreckové svetlo s LED, laserom a UV svetlom: 1 ks
Elektrikárske kladivo: 1 ks Veľ. 300 g
Elektrikárska rámová píla: 1 ks veľ. 150 mm
Skúšačka napätia: 1 ks
Súprava bitov XLSelector Y-Bit 25 mm: 1 ks
Otvárač na fľaše Softfinish®: 1 ks