Laaja sähköasentajan työkalusarja iskunkestävässä vetolaukussa. Laukkua voidaan vetää 2 ison pyörän ansiosta helposti portaissa ja huonokulkuisessa maastossa. Kääntämällä sivuilla olevat 4 jalkaa ulos työkalut voidaan ottaa ulos laukusta korkeammalta, lisäksi laukku toimii liukumattomana seisoma-alustana.
VDE-ruuvimeisseli uraruuveille: Kutakin 1 kpl koot 3,5; 5,5; 6,5
VDE-ruuvimeisseli Phillips-ruuveille: Kutakin 1 kpl koot 1; 2
VDE-PlusMinus-ruuvimeisseli, PZ-ura: Kutakin 1 kpl koot 1; 2
Lyöntipäinen ruuvimeisseli uraruuveille: 1 kpl koko 3,5
Sähköasentajan vesivaaka: 1 kpl koko 400 mm
Sähköasentajan taittomitta: 1 kpl koko 2 m
Ankkurireiän iskumeisselisarja: 1 kpl
Työkalusarja slimVario® electric: 1 kpl
6-kulmainen pallopäiinen kulmaruuvimeisselisarja pidikkeessä: 9 osaa (koko 1,5 - 10 mm)
Avain yleiskäyttöön: 1 kpl
Automaattiset kuorintapihdit: 1 kpl koko 0,03 – 16 mm
2Puristuspihdit liitinholkeille: 1 kpl koko 0,08 – 16 mm
2Puristuspihdit eristetyille kaapelikengille ja kontakteille: 1 kpl koko 0,5 – 6 mm
2VDE-kaapelileikkuri: 1 kpl koko 180 mm
VDE-kärkipihdit, suorat: 1 kpl koko 200 mm
VDE-sivuleikkuri: 1 kpl koko 160 mm
VDE-suurtehosivuleikkuri BiCut®: 1 kpl koko 200 mm
VDE-asennuspihdit TriCut: 1 kpl koko 170 mm
Siirtoleukapihdit: 1 kpl nro
813770 koko 250
Kuorintaveitsi kaapeleille: 1 kpl koko 4 – 28 mm
Taskulamppu, jossa LED, laser ja UV-valo: 1 kpl
Sähköasentajan vasara: 1 kpl koko 300 g
Sähköasentajan kaarisaha: 1 kpl koko 150 mm
Jännitteentarkistustaltta: 1 kpl
Kärkisarja XLSelector Y-kärki 25 mm: 1 kpl
Pullonavaaja Softfinish®: 1 kpl