Insider Stubby, s bity PrecisionBits C6

Č. pol.: 8453.V01 CN
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8453.V01 CN
EAN/GTIN 7610733267644
Číslo výrobcu PB 8453.V01 CN
Číslo L L60060 2951

Popis

Popis:

  • Insider Stubby - kapesní nářadí s integrovaným zásobníkem bitů a 6 bity PrecisionBits C6
  • Nástroj 6 v 1 pro všeobecné šroubování
  • Nerezový držák bitů s magnetem, snadná rychlá výměna bitů
  • Měkká povrchová rukojeť, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos točivého momentu
  • Vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • Posuvný zásobník s koncovým zámkem, pohodlná a bezpečná manipulace
.