Bicycle Set 3 A, 40 dílný

Č. pol.: 05004183001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004183001
EAN/GTIN 4013288227607
Číslo výrobcu 05004183001
Číslo L L60020 5169

Popis

Popis:

Sada nářadí pro jízdní kola s ráčnou, bity, ořechy a ručním držákem bitů s minimálními nároky na prostor. Perfektní jako univerzální průvodce s množstvím šroubovacích činností. Speciální bonus: Sada obsahuje dvě brašny - brašnu na kompletní sadu a malé soft pouzdro umožňující bezpečné uložení nářadí na cestách v trikotu. Soft pouzdro má doplňková poutka pro upevnění kartuší s CO2 (kartuše nejsou součástí).
S praktickým nářadím na řetězy (nýtovačka a držák řetězu) pro opravu řetězů jízdních kol.
Kvalitní ruční držák bitů s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci. Ráčna na bity pro rychlou práci, když nelze z nedostatku místa šroubovat strojově nebo pomocí běžného nářadí. Rychlé přepnutí levého a pravého chodu pomocí přepínací páčky. Rychlé otáčení (palcem) pomocí rýhování na hlavě ráčny. Naprosto jednoduché ovládání jen jednou rukou. Ergonomická hlava/páčka ráčny: Geometrie Kraftform s dokonale tvarovanými dosedacími plochami pro prsty. Díky přímému upnutí bitů v hlavě ráčny minimální konstrukce nástroje pro malé pracovní výšky. Malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci. Robustní zápustkově kované celoocelové provedení. Utahovací momenty více než 65 Nm. Držák bitů Rapidaptor s rychloběžným pouzdrem: Lze použít jako nástavec, pro bleskovou výměnu zejména velice malých bitů bez použití pomocného nářadí jen jednou rukou.
Ořechy Zyklop s barevným označením podle velikostí i se značkami velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadované hlavice. Rýhování na zadním konci pro snadnou manipulaci i při znečištění rukou olejem. Se zajišťovací kuličkou. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně pochromované chrom-vanadové oceli.
Montpáky na pneumatiky z umělé hmoty vyztužené skleněnými vlákny umožňují bezpečné páčení pneumatik od ráfků, aniž by došlo k jejich poškození. Montpáka na pneumatiky s profilem pro vyšroubování ventilku, páka na pneumatiky s držákem bitů ¼″.

Výhoda:

Kompaktní 38dílná sada nářadí pro jízdní kola v brašně do dílny a na cesty
S malým soft pouzdrem pro přenášení jednotlivých kusů nářadí
S nýtovačkou a držákem řetězu s výměnným nýtovacím čepem pro rozpojování a spojování řetězů jízdních kol. Vhodné pro řetězy Single Speed, až 12násobné
Nářadí pro nejběžnější profily šroubů u silničních, horských kol a elektrokol
Včetně dvou pák na pneumatiky s dalšími funkcemi

Rozsah dodávky:

Bicycle Set 3 A, 40 dílný; 1x 8001 A Ráčna na bity ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 Ruční držák bitů: 1/4″ x 78 mm; 1x 3899/4/1 Univerzální držák, nerezová ocel: 1/4″ x 100 mm; 1x 889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Držák nástroje (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm; 2x 851/1 TZ Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 6x 867/1 TZ Bity TORX®: TX 27x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 800/1 TZ Bity: 0.5x4x25 mm, 0.6x4.5x25 mm; 7x 840/1 Z Bity: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 5x 842/1 Z Bity: 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 1x 9502 Páka na pneumatiky s upnutím bitu: 105 mm; 1x 9503 Páka na pneumatiky s vytahovačem ventilků: 105 mm; 1x 9513 Nýtovač řetezu: 9513 Nýtovač řetezu; 1x 9512 Háček na řetěz: 9512 Háček na řetěz; 1x 9481 Brašna na nářadí: 203 x 85 mm; 1x 9480 Pouzdro se zipem: 90 x 135 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm