Bicycle Set 10, 5 dílný

Č. pol.: 05004178001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004178001
EAN/GTIN 4013288220653
Číslo výrobcu 05004178001
Číslo L L60020 4762

Popis

Popis:

  • 5dílná sada otevřených klíčů Joker 6003 s extra tenkým provedením pro velikost 15
  • Protože jsou montážní místa při šroubování na kole velmi úzká, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž může uživatel úspěšně pracovat i v takových situacích
  • Úzká montážní místa vyžadují další nasazovací body nástrojů
  • Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby se zvýšila možnost nasazení nástroje? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů
  • Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné ″uchopit″ každých 15°
  • Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých montážních místech
  • Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám
  • Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°
  • Díky kvalitnímu zušlechtění povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozní ochrana
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí
  • Pouzdro Joker lze díky upínacímu systému na zadní straně připevnit na stěnu, regál, v servisním vozidle a k systému Wera 2go

Výhoda:

  • Zvlášť vhodné pro úzká místa na jízdním kole
  • Joker 6003 na pedály vel
  • 15 s plochými čelistmi pro montáž a demontáž pedálů
  • Joker 6003 vel
  • 9 pro použití na zadních přehazovačkách (převody jízdních kol)
  • Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
  • Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje ″uchopit″ šroub každých 15°

Rozsah dodávky:

  • 1x Bicycle Set 10, 5 dílný; 4x 6003 Očkoplochý klíč Joker: 8x115, 9x120, 10x125, 13x160; 1x 6003 Otevřený očkový klíč Joker na pedály: 15x174; 1x Pás na suchý 120: 120.0x50.0

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely