Rychlovýměnné ráfkové sklíčidlo ″Quick″.

Č. pol.: 627238000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627238000
EAN/GTIN 4007430230805
Číslo výrobcu 627238000

Popis

Popis:

  • Snadná, rychlá a pohodlná výměna vrtacího sklíčidla díky rychlovýměnnému systému Metabo ″Quick″
  • konstrukce odolná proti nárazům; vhodná pro pravotočivé i levotočivé otáčení
  • šířka sklíčidla: 1,5-13 mm
  • hodí se pro všechny stroje Metabo L a LTX ″Quick″.