Náhradní sada, ráčnové kolo

Č. pol.: 5120/7
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5120/7
EAN/GTIN 4000896235490
Číslo výrobcu 5120/7
Číslo L L60140 4996

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů kolečka ráčny 12,5 = 12″ vnější čtyřhran, obsah sady:
    kolečko ráčny ∙ fixační prvek ∙ ovládací páka ∙ šrouby∙ kulička ∙ tlačná pružina
    Pro momentové klíče HAZET 5120-2CT ∙ 5120-3CT
  • Made In Germany

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.