1440/1442 Nástrčné nářadí na čepele šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů, 2 dílný

Č. pol.: 05073680001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05073680001
EAN/GTIN 4013288140340
Číslo výrobcu 05073680001
Číslo L L60020 2282

Popis

Popis:

  • Sada přidržovačů šroubů Wera: nástrčný nástroj s přidržovací funkcí pro šroubování.
  • Bezpečně přidržuje všechny profily šroubů na nástroji.
  • Přidržovač šroubů se může na čepeli během šroubování posunout nahoru.
  • Úchytka pak nepřekáží ani v případě šroubování do hloubky.

Výhoda:

  • Sada přidržovačů šroubů
  • Nástrčný nástroj s přidržovací funkcí pro šroubování
  • Bezpečně přidržuje šrouby všech profilů a velikostí na nástroji.
  • Ze stabilního elastomeru

Rozsah dodávky:

  • 1440/1442 Nástrčné nářadí na čepele šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů, 2 dílný; 1x 1440 Nástrčný držák na břity šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s přídržnou funkcí šroubů: 4.5-6 x 41 mm; 1x 1442 Nástrčné nářadí na břity šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s přídržnou funkcí šroubů: 6.0-8.5 x 41 mm