Súprava čepelí 10dielna, 18 mm, bez odlamovacích pozícií „experience“ 10

Č. pol.: 845016 10
Nastavte cenu 10 ks (0,42 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 781 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 18 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet čepelí 10
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 845016 10
EAN/GTIN 2050001962461
Číslo výrobcu V081203011(2000.0500)

Popis

Prevedenie:

Univerzálna čepeľ – Lutz® experience, riešenie pre každé rezanie.
Bez požadovaných miest lomu.

Vhodné pro:

Univerzálny nôž č. 845000845020 und 845025845080.