• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de 10 lames, 18 mm, sans traits de rupture, “experience”, Nombre: 10

Réf.: 845016 10
Fixer le prix 10 Unité (CHF 0,42 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de lames 10
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 845016 10
EAN / GTIN 2050001962461
Réf. fabricant V081203011(2000.0500)
Fabricant/personne responsable LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Description

Exécution:

Sans traits de rupture.
La lame universelle - Lutz® experience, la solution pour tous les travaux de découpe.

Adapté(s) pour:

Cutters 845000845035 et 845039845080.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous