Popis:
Vyměnitelný a otočný axiální prvek (kulový nebo hrotový)
Hlava vřetena s hnacím šestihranem a impulzní úderovou plochou
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Válcovaný jemný závit, při stejné síle - větší přítlak
Kalená ocel podle EN 10083
Vřeteno zůstává hladce chodící a čisté - není třeba mazat ani olejovat.
Charakteristika:
- Celková délka [mm]: 99 mm
- Použitelná délka závitu [mm]: 350 mm
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
- Velikost závitu vřetena: G 1/2″
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez