Indukčný zahrievací prístroj

Č. pol.: 883965
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napätie 230 V
Výkon 3,7 kW
Vnútorný ⌀ obrobku od 20 mm
Vonkajší ⌀ obrobku do 400 mm
maximálna hmotnosť obrobku 80 kg
Teplota Rozsah regulácie 20 °C - 250 °C
Dĺžka 420 mm
Šírka 280 mm
Výška 345 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Indukčný ohrievač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 883965
EAN/GTIN 2050001919236
Číslo výrobcu 110.1307

Popis

Prevedenie:

Stredne veľký indukčný zahrievací prístroj simatherm® pre valivé ložiská a iné krúžkové kovové diely s otvorom až 400 mm. S automatickým nastavením času a teploty sa dajú valivé ložiská zahrievať na teplotu 110 °C, ktorá je predpísaná výrobcom, príp. iné krúžkové kovové diely. Najmä kompaktná konštrukcia, vrátane 3 jariem s hmotnosťou len 35 kg.

Použitie:

Rýchly a presný ohrev valivých ložísk, ozubených kolies, puzdier atď. Na šetrnú a bezpečnú montáž na hriadele, čapy atď.

Rozsah dodávky:

Ohrievací prístroj, 3 jarmá, teplotná sonda a rukavice s tepelnou ochranou.