• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Cikkszám: 883965

Indukciós melegítő készülék

Márka: simatherm®

Minden termékinformáció

Terjedelmes áru
érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
3 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
4 707,46 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Kivitel:

Közepes méretű simatherm® indukciós melegítő készülék gördülő csapágyakhoz és más gyűrű alakú fém alkatrészekhez 400 mm furatig. Az idő- és hőmérséklet automatikával a gördülő csapágyak a gyártók által előírt 110 °C-ra ,ill. más gyűrű alakú fém alkatrészek is felmelegíthetőek. Különösen kompakt felépítésű – a 3 járommal együtt csak 35 kg súlyú.

Felhasználás:

Gördülőcsapágyak, fogaskerekek, perselyek gyors melegítése, tengelyekre és csapokra történő felhelyezéséhez.

Tartalom:

Melegítő készülék, 3 járom, hőmérsékletszonda és hővédő kesztyű.

Technikai adatok

Feszültség
230 V
Teljesítmény
3,7 kW
Min. munkadarab belső ⌀
20 mm
Max. munkadarab külső ⌀
400 mm
Maximális munkadarab tömeg
80 kg
Hőmérséklet szabályozási tartomány
20 °C - 250 °C
Hossz
420 mm
Szélesség
280 mm
Magasság
345 mm
Energiaellátás
Vezetékes
Termék fajtája
Indukciós fűtőkészülék

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz