Výměnná nožová hlava 95 81 600

Č. pol.: 95 89 600
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 95 89 600
EAN/GTIN 4003773025351
Číslo výrobcu 95 89 600
Číslo L L70010 366

Popis

Popis:

  • pro ocelová lana a kruhové tyče, Cu a Al kabely
  • jsou vhodné pro řezání kabelů nadzemního vedení s odlehčovacími dráty
  • šikmé řezné hroty umožňují prořezávat jednotlivé prameny lana
  • optimální převodový poměr pro vysoký řezný výkon
  • šroubovaná řezná hlava, vyměnitelná
  • nízká hmotnost