Náhradní sada: 1 pár čelistí ∙ šířka 30 mm ∙ 2 šrouby ∙ 2 objímky

Č. pol.: 1932-2/6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1932-2/6
EAN/GTIN 4000896007905
Číslo výrobcu 1932-2/6
Číslo L L60140 3585

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů ∙ se skládá z:
    1 páru razicích čelistí ∙ 30 mm širokých ∙ 2 šroubů a 2 upínacích pouzder
    Pro 1932-1 ∙ -2 ∙ -5
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.