Lisovací profil pro solární konektory MC 4 (Multi-Contact), řezání – odizolování – krimpování

Č. pol.: 97 49 66 4
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krimpovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 49 66 4
EAN/GTIN 4003773072096
Číslo výrobcu 97 49 66 4
Číslo L L70010 1122

Popis

Popis:

  • Krimpovací vložka, pro solární konektor MC4 (Multi-Contact) řez - páska - krimpování

Charakteristika:

  • Použití: Řezání solárních konektorů MC4 (Multi-Contact)
  • strip
  • krimpování
  • Kapacita čtvereční milimetr: 4mm²
  • Počet hnízd: 1
  • AWG: 12