Lisovací profil pro konektor telefonního ovladače zahrady

Č. pol.: 97 49 82
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krimpovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 49 82
EAN/GTIN 4003773042785
Číslo výrobcu 97 49 82
Číslo L L70010 365

Popis

Popis:

  • Použití: konektory optických vláken, např. Telegärtnerova pouzdra: 3,6, 4,0, 5,4 mm

Charakteristika:

  • Použití: Optický konektor, např. Telegärtner
  • Počet hnízd: 3
  • Velikost krimpování SW mm: 3,25 / 3,65 / 4,52 mm