Náhradní rukojeť jasan 600 mm

Č. pol.: 8613080
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8613080
EAN/GTIN 4010883861304
Číslo výrobcu 8613080
Číslo L L60160 1654

Popis

Popis:

Jasanová rukojeť
Konstrukce podle DIN 5112
Pro oválná oka kladiva

Charakteristika:

  • Náhradní rukojeť pro: 9-3, 10-3, 17-3, 20-3
  • pro hmotnost hlavy [g]: 3000 g
  • Celková délka [mm]: 600 mm
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez