• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Náhradní rukojeť hickory 900 mm

Č. pol.: 8740780
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8740780
EAN/GTIN 4010883874076
Číslo výrobcu 8740780
Číslo L L60160 5535

Popis

Popis:

Rukojeť z hikory DIN 5112
Ocelová ochranná objímka rukojeti, bezpečnostní destička, kroužkový klín a šroub do dřeva
Pro všechny hlavy kladiv podle DIN 1042
S touto normalizovanou dřevěnou rukojetí lze z každé hlavy kladiva podle DIN udělat kladivo ROTBAND-PLUS.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 4000 g
  • Celková délka [mm]: 900 mm
  • Materiál rukojeti: Hickory