Náhradní rukojeť hickory 280 mm

Č. pol.: 8739690
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8739690
EAN/GTIN 4010883873963
Číslo výrobcu 8739690
Číslo L L60160 6344

Popis

Popis:

Náhradní rukojeť hickory 280 mm

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • Materiál rukojeti: Hickory