Popis:
Dvojitě zakřivená násada z hikoru DIN 5111
S přídavnou ochrannou objímkou z kalené oceli, kroužkovým klínem, bezpečnostní destičkou a šroubem do dřeva
S touto normalizovanou dřevěnou násadou DIN 5111 lze jakoukoli hlavu kladiva DIN přeměnit na kladivo ROTBAND-PLUS
Jak na to: Vrazte násadu do hlavy kladiva až po objímku. Do připraveného otvoru zasuňte kroužkový klín. Utáhněte zajišťovací desku pomocí šroubu na hlavě kladiva.
Charakteristika:
- pro hmotnost hlavy [g]: 200 g
- Celková délka [mm]: 280 mm
- Materiál rukojeti: Hickory
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez