Náhradní hlava z polyamidu (kus) d 80 mm

Č. pol.: 8748680
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8748680
EAN/GTIN 4010883874861
Číslo výrobcu 8748680
Číslo L L60160 4112

Popis

Popis:

Vyrobeno z polyamidu odolného proti oděru a lámání, 75 Shore D, testováno do -20 °C.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Vyrobeno z polyamidu odolného proti třískám, lámání a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 80 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)