Kolíkové Kolíkové hřebíky 15G 34° 63 mm SC1 (2 200)

Č. pol.: 4932492578
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Klince

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932492578
EAN/GTIN 4058546419455
Číslo výrobcu 4932492578

Popis

Popis:

  • Vhodný pro akumulátorové hřebíkovačky MILWAUKEE® M18 CN15GA, M18FN15GA
  • Páskové hřebíky se sklonem 34°