Řetězový klíč na trubky rozsah-d.3/4″ - 4″

Č. pol.: 87130020
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87130020
EAN/GTIN 4005887274403
Číslo výrobcu 87130020
Číslo L L60010 5866

Popis

Popis:

  • Silný díky maximálnímu pákovému efektu
  • Kalené, oboustranné ozubené, vyměnitelné čelisti
  • Silná, kovaná rukojeť
  • Ocelový řetěz pro vysoké zatížení

Charakteristika:

  • Maximální průměr trubky (palce): 4 ″
  • Délka řetězu: 610 mm
  • Průměr trubky min. (palce): 3/4 ″
  • Průměr trubky max. (mm): 101,6 mm
  • Průměr trubky min. (mm): 19,05 mm
  • Délka [mm): 935 mm
  • Hmotnost: 6669 g
  • Šířka mm (b): 90 mm