Stranové štípací kleště

Č. pol.: 405.12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 405.12
EAN/GTIN 3148511751800
Číslo výrobcu 405.12
Číslo L L60130 342

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: matný leštěný, červený nátěr
  • otevírací tlaková pružina

Charakteristika:

  • B [mm]: 16.0
  • C [mm]: 16.0
  • E [mm]: 16.0
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 95