Popis:
Konstrukce podle DIN ISO 5749
Velká páka pro snadné stříhání
Pro tvrdý drát/pianový drát
Max. Řezná síla 1,4 - 2,0 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Indukčně kalené břity (63 - 65 HRC) umožňují dlouhodobě stálý řezný výkon.
Nejvyšší řezný výkon s menší námahou díky optimální souhře řezné geometrie, excentrického ložiska nýtů a ergonomické konstrukci rukojeti.
Charakteristika:
- Zkosení [palec]: s
- Celková šířka [mm]: 53 mm
- Celková výška [mm]: 14 mm
- Celková délka [mm]: 179 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 26,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 22,6 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: ocel šedá
- Tvar břitu: S fazetou
- Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
- Délka řezné hrany [mm]: 22,6 mm
- Řezná kapacita (max.): 1,8
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- ESD Ano/Ne: bez
- Dostupná otevírací pružina: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez