Boční štípací kleště na světlovody (optické kabely) potaženo plastem 160 mm

Č. pol.: 72 51 160
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72 51 160
EAN/GTIN 4003773028031
Číslo výrobcu 72 51 160
Číslo L L70010 118

Popis

Popis:

  • speciálně vyvinutý pro řezání optických vláken (optických kabelů)
  • s rovinně broušenými řeznými plochami
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 63 HRC
  • S otevírací pružinou

Charakteristika:

  • s plastovým potahem
  • leštěný
  • Řezná hrana bez zkosení