Štípací kleště ESD DIP komponenty

Č. pol.: 417.SPE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 417.SPE
EAN/GTIN 3148511755310
Číslo výrobcu 417.SPE
Číslo L L60130 2615

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Ochrana elektronických součástek před nebezpečím elektrostatických výbojů
  • ESD
  • Tyto kleště umožňují přístup mezi dvě kotvy součástek DIP s roztečí 0,65 mm. Vzhledem ke svému tvaru mohou být tyto kleště používány pouze v této konfiguraci.

Charakteristika:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Řez: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,7