Víceúčelové nůžky D821-160

Č. pol.: D821-160
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky D821-160
EAN/GTIN 4010220002537
Číslo výrobcu D821-160
Číslo L L80080 1

Popis

Popis:

  • Břity z nerezové oceli
  • Pohodlná očka pro uchopení s vložkou z měkkého materiálu
  • Balení SB