{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ⌀ viacvetvových vodičov | 27 mm | |
pre jednodrôtové vodiče | 150 mm2 | |
Celková dĺžka | 580 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | izolované ponorením | |
Aktivácia | mechanické, obojručné | |
Materiál | Rameno: oceľová rúra | |
Hlava | Nožová hlava: Rezná hlava: chróm-vanadiová elektrická oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji | |
s otváracou pružinou | nie | |
Vyvŕtavacia hlava vymeniteľná | áno | |
Druh produktu | Nožnice |
Číslo položky | 730600 580 | |
EAN/GTIN | 4003773021797 | |
Číslo výrobcu | 95 27 600 |