{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för flertrådskablar-⌀ | 27 mm | |
för enkla ledare | 150 mm2 | |
totallängd | 580 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | doppisolerad | |
Användning | mekanisk, tvåhands | |
Material | Skänklar: Stålrör | |
huvud | Fräshuvud: Kromvanadin-elektrostål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat | |
med returfjäder | nej | |
Utbytbart skärhuvud | ja | |
Produktslag | Sax |
Artikelnummer | 730600 580 | |
EAN/GTIN | 4003773021797 | |
Tillverkarens nummer | 95 27 600 |