Kabelové nůžky s vícesložkovými návleky brunýrované 165 mm

Č. pol.: 95 12 165
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 95 12 165
EAN/GTIN 4003773029182
Číslo výrobcu 95 12 165
Číslo L L70010 511

Popis

Popis:

  • pro řezání Cu a Al kabelů, jednožilových i vícevláknových
  • Stříhají hladce a čistě bez mačkání.
  • Není vhodné pro ocelové dráty a měděné vodiče s tvrdým tahem
  • kalené břity s přesným broušením
  • snadné stříhání jednou rukou
  • s ochranou proti sevření
  • nastavitelný šroubový kloub, samosvorný

Charakteristika:

  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 50mm²
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 15 mm
  • AWG: 1 / 0
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním