Trojhrannádutá škrabka D.310 mm

Č. pol.: 72063105
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Škrabák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72063105
EAN/GTIN 4018754278527
Číslo výrobcu 72063105
Číslo L L60010 6235

Popis

Popis:

  • Čepel z nástrojové oceli z chromované slitiny

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 34 mm
  • Délka [mm): 310 mm
  • Hmotnost: 152 g
  • Šířka mm (b): 34 mm