Kalibrační nástroj 12 x 1 mm

Č. pol.: 4506340
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4506340
EAN/GTIN 4017981239127
Číslo výrobcu 4506340

Popis

Popis:

Pro přesnou kalibraci konců trubek
Pro polotvrdé a měkké měděné trubky
Popálené

Charakteristika:

  • pro trubku Ø: 12x1
  • Celková šířka [mm]: 26 mm
  • Celková výška [mm]: 21 mm
  • Celková délka [mm]: 45 mm
  • Povrch: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro tloušťku stěny: ano
  • Certifikát VDE: bez