{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 35 mm - 150 mm | |
Hĺbka upnutia do | 125 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 190 Nm | |
Výkon | 9 t | |
Počet háčikov | 3 | |
Vonkajší šesťhran | 19 mm | |
Hmotnosť | 1,72 kg | |
Druh produktu | Trojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880950 2 | |
EAN/GTIN | 4021176006791 | |
Číslo výrobcu | 12-2 |