Izvlakač s tri kraka i prednamjestivim rasponom 2

Artikl br.: 880950 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 35 mm - 150 mm
Dubina stezanja do 125 mm
maskimalan okretni moment 190 Nm
Snaga 9 t
Broj kukica 3
Vanjski šesterokut 19 mm
Težina 1,72 kg
Vrsta proizvoda Izvlakač s tri kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 880950 2
EAN / GTIN 4021176006791
Broj proizvođača 12-2

Opis

Izvedba:

Snažni izvlakač za sigurno stezanje velikim silama. Simetrični krakovi jednostavno se namještaju na potreban stezni raspon ključem za namještanje. Dio koji se izvlači čvrsto se steže oblikom stoga ne može doći do ispadanja ili proklizavanja krakova.
Samo za vanjsko izvlačenje.

Upotreba:

Za skidanje posebno čvrsto dosjednutih kugličnih ležajeva, zupčanika, remenica i sličnih dijelova.