{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 23 mm - 160 mm | |
Hĺbka upnutia do | 160 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 180 Nm | |
Výkon | 8 t | |
Počet háčikov | 3 | |
Vonkajší šesťhran | 19 mm | |
Hmotnosť | 2,45 kg | |
samocentrujúce | Áno | |
Druh produktu | Trojramenný sťahovák |
Číslo položky | 881010 3 | |
EAN/GTIN | 4021176016691 | |
Číslo výrobcu | 45-3 |