{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 40 mm - 90 mm | |
Hĺbka upnutia do | 100 mm | |
Výkon | 4 t | |
Počet háčikov | 2 | |
Vonkajší šesťhran | 22 mm | |
Hmotnosť | 1,985 kg | |
Druh produktu | Dvojramenný sťahovák |
Číslo položky | 881180 2 | |
EAN/GTIN | 4021176339516 | |
Číslo výrobcu | 204-02 |