Csapágylehúzó oldalsó szorítóval 2

Cikkszám: 881180 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány 40 mm - 90 mm
Befogási mélység max. 100 mm
Teljesítmény 4 t
Akasztók száma 2
Külső hatszög 22 mm
Súly 1,985 kg
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 881180 2
EAN / GTIN 4021176339516
Gyártó száma 204-02

Leírás

Kivitel:

Speciális kialakítású fogófelületek a lehúzókarokon, melyek egy feszítőkengyel alkalmazásával lehetővé teszik a csapágy kiékelését (881180 sz.).

Felhasználás:

Megszorult golyóscsapágyak, csapágygyűrűk stb. lehúzásához.