{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rázová hmotnosť | 1,7 kg | |
Adaptér pre vnútorný sťahovák | 15-16 G×G1/2, 15-16 G×M10 | |
Rázová dráha | 230 mm | |
Celková hmotnosť | 2,5 kg | |
Druh produktu | Klzné kladivo |
Číslo položky | 882050 1,7 | |
EAN/GTIN | 4021176385087 | |
Číslo výrobcu | 22-0-1 |