Klizni čekić 1,7 kg

Artikl br.: 882050 1,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udarna težina 1,7 kg
Adapter za unutarnje izvlakače 15-16 G×G1/2, 15-16 G×M10
Put udarca 230 mm
Ukupna težina 2,5 kg
Vrsta proizvoda Klizni čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 882050 1,7
EAN / GTIN 4021176385087
Broj proizvođača 22-0-1

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba (pocinčana) s ergonomski oblikovanim kliznim čekićem.

Prednost:

Osobito prikladan za dijelove s dugačkim dosjedima.

Upotreba:

Za izvlačenje kugličnih ležajeva u kombinaciji s unutarnjim izvlakačima (art. 882600), preko specijalnih adaptera. Također svestrani uređaj za razna područja primjene. Komponente se izvlače snažnim udarnim djelovanjem kliznog čekića.

Opseg isporuke:

Klizni čekić s odgovarajućim adapterima za različite unutarnje izvlakače.