{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozpätie krídel vonku | 30 mm - 90 mm | |
Rozpätie krídel vnútri | 70 mm - 140 mm | |
Hĺbka zovretia do | 100 mm | |
Maximálny krútiaci moment | 80 Nm | |
Výkon | 4,5 t | |
Počet háčikov | 2 | |
Vonkajší šesťhran | 17 mm | |
Hmotnosť | 1,305 kg | |
Typ výrobku | Dvojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880100 1 | |
EAN/GTIN | 4021176009433 | |
Číslo výrobcu | 20-1 |