{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 20 mm | |
Dĺžka ramena dlhá strana | 500 mm | |
Dĺžka ramena krátka strana | 150 mm | |
Dĺžka kužeľa | 90 mm | |
⌀ hrotov | 7 mm | |
Hmotnosť | 1,5 kg | |
Druh produktu | Montážna páka |
Číslo položky | 759815 20 | |
EAN/GTIN | 4049002024320 | |
Číslo výrobcu | R278 020 2 |