{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 16 mm | |
Dĺžka ramena dlhá strana | 450 mm | |
Dĺžka ramena krátka strana | 130 mm | |
Dĺžka kužeľa | 80 mm | |
⌀ hrotov | 6 mm | |
Hmotnosť | 0,8 kg | |
Druh produktu | Montážna páka |
Číslo položky | 759815 16 | |
EAN/GTIN | 4049002024313 | |
Číslo výrobcu | R278 016 2 |