Ráčnový klíč SE 9 x 12, 17 mm

Č. pol.: 2827751
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný nástroj s očkom a račňou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2827751
EAN/GTIN 4002805933145
Číslo výrobcu 2827751
Číslo L L60160 2355

Popis

Popis:

Obdélníková nástrčná kulová hlavice 9x12 mm s aretací čepu
Plochá kroužková ráčna s profilem UD, jemné ozubení
Se sníženou přepínací páčkou pro pravé/levé otáčení
Pro povolování nebo rychlé utahování s vysokým přenosem krouticího momentu
Neoslňující vzhled díky matnému chromování, Zajišťovací vložka a západka mangan-fosfátová
GEDORE vanadová ocel 31CrV3
Kovaná
V kombinaci s momentovým klíčem 9x12 mm nebo zásuvnou kleštinou 9x12 mm
Pro použití s momentovým klíčem 9x12 mm nebo zásuvnou kleštinou 9x12 mm.

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Počet zubů: 60
  • Celková šířka [mm]: 33,6 mm
  • Celková výška [mm]: 21,9 mm
  • Celková délka [mm]: 77,4 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 22,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 33,6 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 15,8 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 10,6 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Úhel vyklopení: 6 °
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
  • Velikost stehu [metrická]: 45,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez