{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | |
Pohon štvorec | 1/4 palec | |
Šírka b | 25 mm | |
Výška h | 11,5 mm | |
Nepretržitá nosnosť | 30 Nm | |
Rozmer stehu s | 21 mm | |
Počet zubov | 48 | |
Zasúvací hriadeľ | 9×12 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Račňa prepínateľná | Áno | |
Račňa s vysúvačom | Áno | |
Typ výrobku | Račňa |
Číslo položky | 657582 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406277277 | |
Číslo výrobcu | 657582 1-1/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nástrčná račňa prepínateľná, Typ hnací štvorhran: 1-1/4palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
576 kus/y s okamžitým dodaním
83,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
722 kus/y s okamžitým dodaním
51,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon štvorec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Šírka b | 25 mm | 25 mm |
Nepretržitá nosnosť | 30 Nm | 30 Nm |
Zasúvací hriadeľ | 9×12 mm | 9×12 mm |
Rozmer stehu s | 21 mm | 17,5 mm |
Počet zubov | 48 | 52 |
Typ výrobku | Račňa | Račňa |