Nástrčná hlavice plochého klíče

Č. pol.: 6450D-18
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 25 mm
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6450D-18
EAN/GTIN 4000896028504
Číslo výrobcu 6450D-18
Číslo L L60140 2560

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 18 mm
  • Rozměry / délka: 59 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 25 mm
  • Tloušťka hlavy a: 9 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 21.5 mm
  • Šířka hlavy b: 39 mm