Klíč CROW-FOOT SW.1 7/8 ″ vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.72 mm

Č. pol.: 02500070
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02500070
EAN/GTIN 4018754004829
Číslo výrobcu 02500070
Číslo L L60010 1287

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 8 mm
  • Délka [mm): 72 mm
  • S: 42 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 205 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 7/8 ″
  • Šířka mm (b): 82 mm