Popis:
Použití:
V rozsahu krouticího momentu 0,1 - 5,0 N-m
Pro testovací a montážní práce v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu, v přístrojové technice a průmyslové výrobě nebo při kontrole kvality
Konstrukce:
Ukazovací zkušební Nástrčný klíč krouticího momentu - s dvojitou stupnicí (cN-m / ozf-in resp. lbf-in)
S šestihrannou objímkou 1/4″ pro provoz bitů 1/4″ podle DIN 3126 - C 6.3
S adaptérem vhodným také pro objímky 1/4″ podle DIN 3124
Přesnost indikace: +/- 6 %tolerance zobrazené hodnoty
Klasifikace podle DIN EN ISO 6789 typ I třída D
Pro řízené utahování pravou i levou rukou
S funkcí táhla ukazatele v obou pracovních směrech
Pro uzamčení maximálních hodnot/ zobrazení maximální hodnoty
4 modely v rozsahu 0, 1 N-m až 5,0 N-m
Lehká konstrukce s eloxovanými hliníkovými rukojeťmi
Soulad s normou EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
Rozsah dodávky:
Momentová zkoušečka typ 758
1/4″ adaptér (č. 757-20)
Modely č. 758-25/-50 s přídavnou křížovou rukojetí pro snadnější práci
Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017
Dodání v pevné kartonové krabici.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
- Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
- Typ pohonu/pohon: Držák bitů
- Směr utahování: Levé a pravé
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [cNm]: 50 cNm-250 cNm
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [lbf in]: 4 lbf in - 20 lbf in
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 2,5 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Kontrola kvality
- Údržba a opravy
- Testovací a zkušební oddělení
. - Celková výška [mm]: 64 mm
- Celková délka [mm]: 250 mm
- Přesnost: +/- 6 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Odstupňování [cNm]: 10 cNm
- Stupnice [lbf in]: 0,5 lbf in
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronický průmysl
- Průmysl
- Drobná mechanika
- Vojenský průmysl
- Služby